Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57445 Klebefilm-Abroller Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 57445 Klebefilm-Abroller Transparent
TESA 57445 Klebefilm-Abroller Transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA849048
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57445-00001-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Rollenbreite
19 mm
Maximale Rollenlänge
10 m
Produktfarbe
Transparent
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,30*
€ 1,73*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,29*
€ 1,85*
3 Tage
43
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 1,87*
3 Tage
416
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,34*
€ 1,93*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,37*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 20,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57329-00000-03
ab € 1,72*
Zubehör
tesa
57884-00000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.