Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57443 Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57443 Blau, Rot
TESA 57443 Blau, Rot
TESA 57443 Blau, Rot
TESA 57443 Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78352601
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57443-00001-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Der tesa Easy Cut® Handabroller ist die mobile Alternative zu einem Tischabroller und leistet wertvolle Unterstützung bei der Arbeit mit Klebefilmen. Dank seiner ergonomischen Bauweise liegt der Handabroller gut in den Händen und lässt sich bequem bedienen. Das scharfe Wellenmesser sorgt für einen geraden und sauberen Schnitt, was die Benutzerfreundlichkeit zusätzlich steigert. Der Handabroller ist nachfüllbar und eignet sich für alle Klebefilmrollen mit einer Breite bis zu 19mm. Sie haben die Wahl zwischen einem rot-blauen, transparenten oder schwarzen Modell.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Rollenbreite
19 mm
Maximale Rollenlänge
10 m
Produktfarbe
Blau, Rot
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57444-00001-01
ab € 1,63*
Ähnlich
tesa
57445-00001-01
ab € 1,29*
Ähnlich
tesa
57955-00000-00
ab € 1,27*
Ähnlich
tesa
57956-00000-00
ab € 1,92*
Ähnlich
tesa
57447-01-00
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.