Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-473000 Herst.-Nr.: 56663-00002-00 EAN/GTIN: 4042448030702 |
| |
|
| | |
| Abroller für doppelseitigen Klebefilm tesa® Photo Film. Nachfüllbar. Zum permanenten Verkleben von großformatigen Fotos und Dekorationsobjekten. Doppelseitig klebend, reissfest, auch für unebene Untergründe geeignet.. Bandgröße max. (L x B): 7,5 m x 12 mm. Gefüllt. Farbe: transparent. Weitere Informationen: | | Größe (B x L): | 12 mm x 7,5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Handabroller Klebeband, Klebeband Handabroller, Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Kleberoller, Klebespender, doppelklebeband tesa 12mm x 7,5m, kleberoller, kleberoller tesa, Klebemittel, Klebefilme, Universal-Klebefilm, Klebebänder, tesafilm, Photo, Photofilm |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 3,22* | € 4,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,22* | € 4,50* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,26* | € 4,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,35* | € 4,67* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,47* | € 6,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|