Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56663 7,5 m Transparent 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 56663 7,5 m Transparent 1 Stück(e)
TESA 56663 7,5 m Transparent 1 Stück(e)
TESA 56663 7,5 m Transparent 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26583131
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56663-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448030702
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
7.5 m
Produktfarbe
Transparent
Adhäsion
Stark
Spender enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56661-00002-00
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.