Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA331238 Herst.-Nr.: 56663-00002 EAN/GTIN: 4042448030702 |
| |
|
| | |
| - tesa Photo Film im Abroller
- zum permanenten Verkleben von großformatigen Fotos und Dekorationsobjekten
- doppelseitig klebend
- reissfest
- auch für unebene Untergründe geeignet
- im praktischen Abroller
- Größe: 12 mm x 7,5 m
Weitere Informationen: | | Breite: | 12 mm | Bruttogewicht: | 0.005 kg | doppelseitig: | ja | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Rollenlänge: | 7,5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Handabroller Klebeband, Klebeband Handabroller, Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Kleberoller, Klebespender, doppelklebeband tesa 12mm x 7,5m, kleberoller, kleberoller tesa, 56663, doppeseitig, Handabroller, Klebeband, Klebefilm |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 3,20* | € 4,15* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,23* | € 4,51* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,25* | € 4,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,34* | € 4,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,66* | € 5,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|