Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Handabroller Photo Film 56663-00002 transparent +1Klebefilm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164658900
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56663-00002
EAN/GTIN:
     4042448030702
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Abroller für doppelseitigen Klebefilm tesa® Photo Film. Zum permanenten Verkleben von großformatigen Fotos und Dekorationsobjekten. Doppelseitig klebend, reißfest, auch für unebene Untergründe geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Photo® Film
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handabroller Photo® Film
max. Größe des Klebebandes:
12 mm x 7,5 m (B x L)
max. Kerndurchmesser des Klebebandes:
25 mm
gefüllt:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Messer auswechselbar:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Rolle tesa Photo® Film, 12 mm x 7,5 m (B x L) ohne Lösungsmittel
Made in Germany:
Ja
Farbe:
transparent
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,20*
€ 4,15*
1
€ 4,75*
ab € 3,20*
€ 4,51*
1
€ 6,78*
ab € 3,37*
€ 4,76*
Lager 1682
51
1
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 4,99*
1
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56661-00002-00
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.