Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleberoller ecoLogo®, Nachfüllkassette, permanent, 8,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-470051
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59110-00005-06
EAN/GTIN:
     4042448110770
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kassette für Kleberoller
Kassette für Kleberoller tesa® Roller ecoLogo Kleben Permanent Nachfüllkassette. Verwendung für Produkt: Kleberoller nachfüllbar. Ohne Lösungsmittel. Praktisch und Handlich. Produktverwendung: Nachfüllkassette für Kleberoller. Auswaschbar. Bandgröße (L x B): 14 m x 8,4 mm.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Papier, Pappe, Fotos
Ausführung:
permanent
Bandgröße (L x B):
14 m x 8,4 mm
nachfüllbar:
ja
ohne Lösungsmittel:
ja
auswaschbar:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
ecoLogo®
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
905
1
€ 5,49*
ab € 1,58*
€ 2,56*
1
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,61*
1
€ 4,75*
ab € 1,61*
€ 2,63*
2 Tage
2425
1
€ 2,90*
ab € 1,66*
€ 2,70*
10 Tage
23
1
€ 5,87*
ab € 1,65*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
1 Stück enthält 14 Meter (ab € 0,11286* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
59100-00005-06
ab € 2,65*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.