Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA197744 Herst.-Nr.: 59110-00005 EAN/GTIN: 4042448110770 |
| |
|
| | |
| - tesa Kleberoller
- Nachfüllkassette für tesa Roller Kleben dauerhaft
- Überzeugt durch extra starke Klebkraft auf Papier, Pappe, Photos, ohne zu schmieren
- Klebt sauber, schnell und dauerhaft ohne Lösungsmittel
- Praktisches Rad zum Straffen des Bandes
- Größe: 14m x 8,4mm
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Bandbreite: | 8,4 mm | Bandlänge: | 14 m | Besonderheiten: | Nachfüllkassette | Bruttogewicht: | 0.02 kg | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | lösungsmittelfrei: | ja | Marke: | Tesa | nachfüllbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,59* | € 2,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,60* | € 2,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,61* | € 2,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,65* | € 2,67* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,65* | € 2,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 14 Meter (ab € 0,11786* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|