Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-470005 Herst.-Nr.: 05681-00018-00 EAN/GTIN: 4042448388506 |
| |
|
| | |
| Das extra stark klebende tesa® Verlegeband ist für alle stark beanspruchten Bodenbeläge geeignet. Gut einsetzbar bei extremer Belastung. Ideal für stark beanspruchte Untergründe wie z.B. überdachte Außenbereiche, für alle Teppiche und PVC Beläge geeignet, extra stark, beidseitig klebend, geeignet auch für Feuchträume und Fußbodenheizung, leicht von Hand einreißbar. Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 5 m | doppelseitig: | ja | Ausführung: | extra stark klebend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelseitiges klebeband tesa® 5mx50mm, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, DOPPELKLEBEBAND, 10529344 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 2,65* | € 3,51* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 2,64* | € 3,75* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 2,61* | € 4,06* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 6,80* | ab € 3,11* | € 4,07* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 3,28* | € 4,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 0,656* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|