Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-467054037 Herst.-Nr.: 50-154510 EAN/GTIN: 4004675122308 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Slider Link-It. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, hellblau. Ausführung Stift: gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung. Der erste Kugelschreiber, der sich durch ein cleveres System beliebig kombinieren lässt. Mit Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Gehäuse aus > 85 % biobasiertem Kunststoff. CO2-neutral hergestellt. Farbe des Schaftes: cyan. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kappenmodell | Schreibfarbe: | hellblau | Strichstärke: | XB | Typbezeichnung der Mine: | Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze | Material des Schaftes: | gummierter Dreikantschaft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber schneider blau, kugelschreiber, schneider kugelschreiber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,55* | € 0,96* | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 0,55* | € 0,98* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 0,60* | € 1,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|