Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_154510 Herst.-Nr.: 154510 EAN/GTIN: 4004675122308 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber Slider Link-It
- Kappenmodell
- Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
- Ausführung Mine: XB, hellblau
- Ausführung Stift: gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung
- Der erste Kugelschreiber, der sich durch ein cleveres System beliebig kombinieren lässt.
- Mit Viscoglide-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben.
- Gehäuse aus > 85 % biobasiertem Kunststoff.
- CO2-neutral hergestellt
- Farbe des Schaftes: cyan
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Der erste Kugelschreiber, der sich durch ein cleveres System beliebig kombinieren lässt. Mit Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Gehäuse aus > 85 % biobasiertem Kunststoff. CO2-neutral hergestellt | Clip vorhanden: | nein | dokumentenecht: | nein | Farbe: | hellblau | Marke: | Schneider | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | cyan | Schreibfarbe: | hellblau | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneider kugelschreiber, 1545, Einwegkugelschreiber, Schreibgerät, Technologie, Viscoglide, Viscoglide-Technologie, ViscoglideTechnologie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,55* | € 0,96* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 0,54* | € 0,98* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 0,59* | € 1,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|