Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, B4, 110g/m², 125ST, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430687
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     30002526
EAN/GTIN:
     4003928391119
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtaschen b4 braun
Papprückwandtasche · Format: B4 · Größe: 353 x 250 mm (B x H) · haftklebend mit Abdeckstreifen · ohne Fenster · Natron braun · Papiergewicht: 110 g/qm
Weitere Informationen:
Format:
B4
Farbe:
braun
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
110 g/qm
Inhalt:
125 Stück
Weitere Suchbegriffe: papprückwand-versandtaschen b4, papprückwand versandtasche, Kuverts, Umschläge, Versandtaschen, Papperückwandtaschen, 10508963, 391117
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 23,58*
€ 32,92*
9 Tage
13
€ 5,87*
ab € 24,37*
€ 32,92*
Lager 690
13
€ 5,49*
ab € 25,98*
€ 34,92*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30022364
ab € 47,87*
Sonstiges
MAILmedia
30002489
ab € 27,17*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30022365
ab € 33,01*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
391130
ab € 25,68*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
381200
ab € 25,30*
Sonstiges
MAILmedia
30123466
ab € 49,18*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
351290
ab € 34,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.