Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umlaufmappe A4 chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-413117004
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80001506
EAN/GTIN:
     4014481512217
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Umlaufmappe
Umlaufmappe A4. Anzahl der Seiten mit Gitterdruck: 2 Seiten. Anzahl der Sichtlöcher: 2 Stück. Werkstoff: Manila-Recycling-Karton. Flächenmasse des Papiers: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 230 x 318 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: chamois.
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Format:
A4
Fassungsvermögen:
200 Blatt
Breite:
230 mm
Höhe:
318 mm
Grammatur:
250 g/qm
Material:
Manilakarton (RC)
Weitere Suchbegriffe: Umlauftasche, Verteilermappe, umlaufmappe falken chamois, umlaufmappe falken, umlaufmappe, Sichtmappen, Korrespondenzmappen, Vorgangsmappen, Umlaufmappen, Verteilermappen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,17*
€ 0,32*
9 Tage
186
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,142*
€ 0,321*
Lager 690
514
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,24396*
€ 0,47396*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,29*
€ 0,55*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47396*
€ 0,56401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36396*
€ 0,43311
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33396*
€ 0,39741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31396*
€ 0,37361
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30396*
€ 0,36171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24396*
€ 0,29031
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.