Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FAL80001506 Herst.-Nr.: 80001506 EAN/GTIN: 4014481512217 |
| |
|
| | |
| Umlaufmappe für DIN A4, 2-seitiger Gitterdruck. Mit 2 Sichtlöchern. Aus 250 g/qm Manila-RC-Karton. Umweltzeichen „Blauer Engel“. Made in Germany. Weitere Informationen: | | Farbe: | chamois | Anreißer (Online): | Umlaufmappe für DIN A4, mit Organisationsdruck,2 Schaulöchern, chamois | Kurzbeschreibung (Online): | Umlaufmappe DIN A4, 250g/qm Manila-Karton, Organisationsdruck, 2 Schaulöcher, chamois | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umlauftasche, Verteilermappe, umlaufmappe falken chamois, umlaufmappe falken, umlaufmappe, Umlauf-Mappe, Sichtmappe, Sicht-Mappe, Fenstermappe, Fenster-Mappe, Vorgangsmappe, Vorgangs-Mappe, Verteilmappe, Verteil-Mappe, Korrespondenzmappe, Korrespondenz-Mappe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,17* | € 0,32* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,142* | € 0,322* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,24396* | € 0,47396* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,29* | € 0,56* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,43* | € 0,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|