Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-413117004 Herst.-Nr.: 80001506 EAN/GTIN: 4014481512217 |
| |
|
| | |
| Umlaufmappe A4. Anzahl der Seiten mit Gitterdruck: 2 Seiten. Anzahl der Sichtlöcher: 2 Stück. Werkstoff: Manila-Recycling-Karton. Flächenmasse des Papiers: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 230 x 318 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: chamois. Weitere Informationen: | | Breite: | 230 | Farbe: | chamois | Flächenmasse des Papiers: | 250 | Höhe: | 318 | Verwendung für Papierformat: | A4 | Werkstoff: | Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umlauftasche, Verteilermappe, umlaufmappe falken chamois, umlaufmappe falken, umlaufmappe, Sichtmappen, Umlaufmappen, -taschen, Verteilermappen, Vorgangsmappen, Korrespondenzmappen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,17* | € 0,32* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,142* | € 0,321* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,24396* | € 0,47396* | | | | Lager 639 | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,29* | € 0,55* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,43* | € 0,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|