Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe FALKEN, DIN A4, 2-seitiger Gitterdruck, B 231 x H 318 mm, Karton, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     224-180661
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80001506
EAN/GTIN:
     4014481512217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Umlaufmappe
  • Format: DIN A4
  • aus Recyclingkarton (250 g/qm)
  • inkl. 2 Sichtlöcher
  • 2-seitiger Gitterdruck
  • Masse: B 231 x H 318 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
chamoisgelb
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Ausführung:
2-seitiger Gitterdruck
Material:
Manilakarton
Grammatur:
250 g/m²
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
1
Breite:
231 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
318 mm
Beschriftungsfeld:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Umlauftasche, Verteilermappe, umlaufmappe, 180661, 180661-SW81, Mappen, Dokumentenmapp, Mappe, Umlaufpost, Hauspost, Orgamappe, Ablagemappe, Umlaufmappen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 0,17*
€ 0,32*
9 Tage
186
€ 5,87*
ab € 0,142*
€ 0,322*
1 Tag
514
€ 5,49*
ab € 0,24396*
€ 0,47396*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,29*
€ 0,56*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.