Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber triplus® fineliner, Kartonverpackung mit 24 Farben + 6 GRATIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-411608
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334 C30P
EAN/GTIN:
     4007817336175
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Feinschreiber triplus® fineliner, Ausführung der Griffzone: ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben, Material des Clips: Kunststoff. airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, auswaschbar aus den meisten Textilien, PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Tintenspeicher, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Tintenfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: ca. 0,3 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen, Schreibfarbe von Schreibgeräten: -61 rotlila, -30 lichtblau, -37 cyan, -3 blau, -63 delfterblau, -7 braun, -57 olivgrün, -55 grün-erde, -53 lindgrün, -1 gelb, -43 hellorange, -4 orange, -82 silbergrau, -8 grau, -77 sepia coloriert, -76 van-Dyke-Braun, -9 schwarz, -5 grün, -54 französisch-grün, -51 gelbgrün, -62 lavendel, -21karmin hell, -34 aquablau, -2 rot, -29 karmin, -23 bordeauxrot, -20 magenta, -6 violett, -69 rotviolett, -260 toskanischrot. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonverpackung mit 24 Farben + 6 Farben GRATIS, Farbsortierung je 1 ST.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 12,19*
€ 18,05*
Lager 690
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,40*
€ 18,94*
1
€ 5,50*
ab € 12,38*
€ 19,01*
1
€ 4,16*
ab € 13,11*
€ 19,01*
10 Tage
8
1
€ 5,00*
ab € 18,25*
€ 25,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 189,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.