Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber triplus fineliner 0,3mm Etui mit 30 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinschreiber triplus fineliner 0,3mm Etui mit 30 Stiften
Feinschreiber triplus fineliner 0,3mm Etui mit 30 Stiften
Artikel-Nr.:
     467-#STAE334C30P
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334 C30P
EAN/GTIN:
     4007817336175
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
  • Feinschreiber triplus fineliner
  • Ausführung Spitze: superfeine, metallgefasste Spitze, ca. 0,3 mm
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, -6 violett, -69 rotviolett, -260 toskanischrot, -62 lavendel, -21karmin hell, -34 aquablau, -30 lichtblau, -37 cyan, -3 blau, -63 delfterblau, -82 silbergrau, -8 grau, -77 sepia coloriert, -76 van-Dyke-Braun, -9 schwarz, -7 braun, -57 olivgrün, -55 grün-erde, -5 grün, -54 französisch-grün, -51 gelbgrün, -53 lindgrün, -1 gelb, -43 hellorange, -4 orange, -2 rot, -29 karmin, -23 bordeauxrot, -20 magenta, -61 rotlila
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • efficient for ecology, airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, auswaschbar aus den meisten Textilien, PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer
  • Ausführung der Griffzone: ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben
  • Farbe der Kappe: in Tintenfarbe
  • Material des Clips: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: silber
  • Packungs-Inhalt: Kartonverpackung mit 24 Farben + 6 Farben GRATIS, Farbsortierung je 1 ST
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.281 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe des Clips:
Schreibfarbe
Kappenmodell:
ja
Marke:
Staedtler
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
30 Farben
Spitzenart:
superfeine, metallgefasste Spitze
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, feinschreiber-set, Fasermaler, Faserstift, Feinschreiber, Filzstift, Fineliner, triplus
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,42*
€ 18,96*
1
€ 5,50*
ab € 12,43*
€ 19,17*
1
€ 4,16*
ab € 14,28*
€ 20,61*
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 14,26*
€ 20,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.