Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-411405 Herst.-Nr.: 334 TB13 EAN/GTIN: 4007817331217 |
| |
|
| | |
| Feinschreiber triplus® fineliner, Ausführung der Griffzone: ergonomischer Dreikantschaft für entspanntes Schreiben, Material des Clips: Kunststoff. airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, auswaschbar aus den meisten Textilien, PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Tintenspeicher, Farbe des Schaftes: silber-grau, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0.3. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen, Schreibfarbe von Schreibgeräten: 51 gelbgrün, 76 van-Dyke-braun, 9 schwarz, 1 gelb, 2 rot, 20 magenta, 3 blau, 34 aquablau, 4 orange, 5 grün. Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 triplus fineliner + 3 ST in den neuen Farben gratis, Set 1: plus -21 karmin hell, -30 lichtblau, -53 lindgrün; Set 2: plus -55 grün-erde, -29 karmin, -63 delfterblau. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 5,87* | ab € 5,03* | € 6,69* | | | | Lager 690 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,24* | € 6,95* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 5,04* | € 8,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 139,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|