Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber triplus fineliner 0,3mm Set mit 13 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinschreiber triplus fineliner 0,3mm Set mit 13 Farben
Feinschreiber triplus fineliner 0,3mm Set mit 13 Farben
Feinschreiber triplus fineliner 0,3mm Set mit 13 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#STAE334TB13
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334 TB13
EAN/GTIN:
     4007817331217
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Feinschreiber triplus fineliner
  • Ausführung Spitze: Superfeine, metallgefasste Spitze, 0,3
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, 1 gelb, 2 rot, 20 magenta, 3 blau, 34 aquablau, 4 orange, 5 grün, 51 gelbgrün, 76 van-Dyke-braun, 9 schwarz
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • efficient for ecology, airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, auswaschbar aus den meisten Textilien, PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer
  • Ausführung der Griffzone: ergonomischer Dreikantschaft für entspanntes Schreiben
  • Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
  • Material des Clips: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: silber-grau
  • Packungs-Inhalt: 10 triplus fineliner + 3 ST in den neuen Farben gratis, Set 1: plus -21 karmin hell, -30 lichtblau, -53 lindgrün; Set 2: plus -55 grün-erde, -29 karmin, -63 delfterblau.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1190 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
13 Farben
Farbe des Clips:
Schreibfarbe
Kappenmodell:
ja
Marke:
Staedtler
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
silber-grau
Schreibfarbe:
13 Farben
Spitzenart:
superfeine, metallgefasste Spitze
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, Kunststoffbox, feinliner sortiert, feinliner staedler, feinliner 0,3mm, Fasermaler, Faserstift, Filzstift, triplus
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 5,04*
€ 6,72*
8 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 6,93*
1
€ 6,78*
ab € 5,07*
€ 8,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 134,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.