| |
|
| Artikel-Nr.: 690-410706 Herst.-Nr.: 700 S4 M EAN/GTIN: 4007817700297 |
| |
|
| | |
| Mars® matic Arbeitskassetten Tuschezeichnerset. Anzahl der Schreibgeräte: 4 Stück. Ausführung des Inhalts mit Packung: 4 ST Mars® matic Tuschezeichner 700, Zirkelansatz- und Schablonierstück, 1 ST Zeichentuschefläschchen 745 R-9. Verwendung für Zeichnungsträger: für Zeichen- und Transparentpapiere sowie mattierte Zeichenfolien. Ausführung Clip: silber, Metall. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Für höchste Präzision, mit hartverchromtem Zeichenröhrchen, kein eintrocknen durch Doppeldichtung in der Kappe, gleichmäßige Tuscheabgabe durch Sammlersystem. Dreifache, farbige Linienbreiten-Kennzeichnung nach ISO bzw. DIN, einfach nachfüllbar mit Fläschchen oder Patrone. Farbe des Schaftes: blau. Strichstärke: 0,25mm 0,35mm 0,5mm 0,7mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: entsprechend der Zeichentusche. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, isograph satz, isograph, isograph 0,35mm, 10534071 |
| | |
| |