Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-410135023 Herst.-Nr.: 308 10-9 EAN/GTIN: 4007817012994 |
| |
|
| | |
| Feinschreiber pigment liner 308 Fineliner, Ausführung Spitze: Metallgefasste Kunststoffspitze, 1,0 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte, schwarz, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben, STAEDTLER´s bester pigment liner, gemacht für Hobbykünstler und Profis! Das perfekte Werkzeug für Graphic Art! Fineliner zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen, Pigmentinte, Farbe der Kappe: grau, Material des Clips: Metallclip, Farbe des Schaftes: grau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, faserschreiber 1 mm schwarz lumocolor, feinliner schwarz, feinliner schwarz staedler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,63* | € 2,39* | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,68* | € 2,52* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,57* | € 3,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|