Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-410128 Herst.-Nr.: 77N R52 EAN/GTIN: 4007817718841 |
| |
|
| | |
| Ersatzradierer, Verwendung für Produkt: Mars® micro 775 und graphite 779, Werkstoff: PVC- und latexfrei. Produktverwendung: zum punktgenauen Radieren. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Farbe: weiß. Größe (Ø x L): Durchmesser: 5.2 mm, Länge: 10 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 5 ST Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ersatzradierer druckbleistift, Ersatzmine, Ersatzradiermine, Radier, Radiergummi, Radierminenhalter, Radierstift, Ratzelfummel, Ersatzradierer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 1,92* | € 3,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,31* | € 3,84* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,99* | € 4,20* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,67* | € 4,38* | | | | | | | | | 5 | | € 4,16* | ab € 2,78* | € 4,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|