Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringetiketten 10 x 49 mm, weiß, permanent haftend 600 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-392510
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2510
EAN/GTIN:
     4008705025102
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Selbstklebende Ring-Etiketten aus weißem Halbkarton, nicht klebender Mittelsteg. Zum Auszeichnen von Ringen, Uhren, Schmuck, Brillen und Gegenständen mit geringem Durchmesser, z. B. Kabel. Einfach die Klebefl ächen zusammenkleben, fertig. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Ringetiketten auf A4-Blättern.
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
10 x 49 mm
Form:
Ringetikett
Farbe:
weiß
Anzahl Stück / Packung:
600
Anzahl Etiketten / Blatt:
24
Anzahl Blatt / Packung:
25
Material:
Papier, matt
Hafteigenschaft:
permanent haftend
Etikettenanwendung:
Kennzeichnungsetiketten | Preisetiketten
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Fingerring, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Ring-Etiketten, Ringetiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, inkjet-etiketten weiß herma, ring etiketten, ringetiketten herma, Orga-Etiketten, Vielzwecketiketten, Vielzweck-Etiketten, Vielzweck Etiketten, Markierungspunkte, Klebepunkte, Kennzeichnungspunkte, Kennzeichnungsetiketten, Kennzeichnungs-Etiketten, Etiketten rechteckig, Büropackung
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,18*
€ 3,50*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,19*
€ 3,52*
Lager 690
17
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,24*
€ 3,59*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,72*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,76*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
1 Stück enthält 600 Etiketten (ab € 0,00374* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.