Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-391844001 Herst.-Nr.: 19481 EAN/GTIN: 4008705194815 |
| |
|
| | |
| Heftbox "Flexi", oben offen, transluzent, Aus stabilem PP, Geeignet für Hefte, Schnellhefter, Bücher und Unterlagen - A4, Breite passt sich dem Inhalt an - bis zu 7 cm befüllbar und Namensschild innen Weitere Informationen: | | Breite: | 26 cm | Höhe: | 35 cm | Tiefe: | bis 7 cm - flexibel | Material: | Polypropylen | Verschluss: | keinen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, heftbox a4, Sammelbox, sammelbox, dokumentenbox, Schultasche, Schulranzen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,98* | € 5,08* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,15* | € 5,33* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,34* | € 5,66* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,18* | € 6,30* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,97* | € 14,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|