Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageschale MyBox WOW lang, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308763401
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5258-10-36
EAN/GTIN:
     4002432116607
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Aufbewahrungsschale MyBox, länglich. Zur Aufbewahrung kleinerer Utensilien oder zum Einsetzen in die Aufbewahrungsboxen MyBox Klein und Mittel. Mit weichen, abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung. Konische Form für platzsparendes Transportieren. Bei Nichtgebrauch platzsparend ineinander stapelbar. Mit Zweifarbeneffekt: weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe. Robust, kratzfest und wasserdicht. Modularer Aufbau zur besseren Organisation und für maximale Flexibilität: kombinierbar mit den Aufbewahrungsboxen MyBox. Material: hochwertiger ABS-Kunststoff (ohne Bisphenol A / BPA). Format: 307 x 55 x 105 mm. Farbe: weiß/blau.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 4,74*
€ 7,62*
1
€ 6,95*
ab € 4,71*
€ 8,04*
Lager 690
nicht lagernd
4
€ 5,49*
ab € 5,16*
€ 8,14*
1
€ 5,50*
ab € 5,33*
€ 9,14*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,42*
€ 11,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 32,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290036
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
60470036
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60410036
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
61080036
ab € 12,09*
Ähnlich
Leitz
60420036
ab € 7,11*
Ähnlich
Leitz
60450036
ab € 14,66*
Ähnlich
Leitz
60430036
ab € 9,89*
Ähnlich
Leitz
60440036
ab € 11,25*
Ähnlich
Leitz
52161036
ab € 16,92*
Ähnlich
Leitz
52291036
ab € 12,11*
Ähnlich
Leitz
52571036
ab € 2,95*
Ähnlich
Leitz
53611036
ab € 5,75*
Ähnlich
Leitz
55021036
ab € 13,92*
Ähnlich
Leitz
55022036
ab € 14,02*
Ähnlich
Leitz
50081036
ab € 7,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.