Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminator iLAM Touch 2 A3, 80-250my, weiß hochglanz/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308741038
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     7474-40-00
EAN/GTIN:
     4002432116379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Leitz Laminiergerät iLAM Touch 2 A3. Für Format A3. Mit einklappbaren, patentierten Ablagefächern am Ein- und Ausgang des Gerätes. Dadurch ist eine staubgeschützte Aufbewahrung bei Nichtgebrauch möglich. Mit intelligenter Sensortechnologie: ein Knopfdruck genügt. Vollautomatische Erkennung der Laminierdicke von Papier oder Folientasche und automatische Wahl der optimalen Geschwindigkeit. Vermeidung von Folienstaus. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und Rücklaufanzeige. Mit 6 Laufrollen, 4 davon von außen beheizt. Mit automatischer Rollenrücklauffunktion: verhindert Folienstaus, wenn Folien falsch eingelegt wurden. Kein Carrier erforderlich. Für Fotos geeignet. Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung nach 30 Minuten. Inklusive Laminierfolien-Starterkit. Folienstärke: 80 - 250 micron. Geschwindigkeit: variabel, maximal 1000 mm/Minute (25 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 1 Minute, keine Wartezeit beim Wechsel zwischen unterschiedlichen Folienstärken. Temperatur: 130° bis 142° C, Kaltlaminieren möglich. Maximale Breite: 320 mm. Maximale Laminierdicke: 0,6 mm. Leistungsaufnahme: 1700 Watt. Gewicht: 6,7 kg. Material: ABS-Kunststoff. Format: 482 x 125 x 400 mm, mit Ablage: 526 x 143 x 401 mm.3 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: silber/weiß.
Weitere Informationen:
Format:
A3
Laminierverfahren:
Heißlaminierung
Laminiergeschwindigkeit:
1000 mm/min.
Schneidevorrichtung vorhanden:
nein
Farbe:
weiß/anthrazit
max. Breite des zugeführten Materials:
320 mm
Stärke der Folie:
80-250 mym
Breite:
482 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
400 mm
Gewicht:
6,7 kg
erforderliche Dauer des Vorheizens:
1 min.
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
229
Frei Haus
ab € 233,85*
€ 262,70*
€ 5,50*
ab € 230,02*
€ 262,70*
Lager 690
2
Frei Haus
ab € 233,87*
€ 262,74*
3 Tage
4
€ 2,90*
ab € 242,93*
€ 270,86*
€ 4,50*
ab € 243,13*
€ 271,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,74*
€ 312,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,14*
€ 307,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,48*
€ 286,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,64*
€ 281,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,87*
€ 278,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
74800000
ab € 12,40*
Zubehör
Esselte
74890000
ab € 10,47*
Zubehör
Leitz
16926
ab € 27,24*
Zubehör
Leitz
33878
ab € 23,96*
Zubehör
Leitz
33872
ab € 24,42*
Zubehör
Leitz
74910000
ab € 18,62*
Zubehör
Leitz
74850000
ab € 19,70*
Zubehör
Leitz
74860000
ab € 6,81*
Zubehör
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Zubehör
Leitz
74790000
ab € 0,1436*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,0615*
Zubehör
Leitz
74870000
ab € 25,23*
Zubehör
Leitz
74880000
ab € 0,50*
Zubehör
Leitz
74900000
ab € 50,13*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.