Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz iLAM Touch 2 A3 48,2 x 19,1 x 11,7 cm DIN A3 Laminiergerät 1000 mm/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4903925
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4903925
Artikel-Nr.:
     94QG7-4903925
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     74744000
EAN/GTIN:
     4002432116379
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Leitz Laminiergerät Touch 2 A3. Anwendungsbeispiel: Sehr häufig. Anzahl Rollen: 6. Aufwärmzeit: 1 Min. Aufwärmzeit. Autostopp bei Papierstau: Ja. Breite: 482 mm. Display: Nein. Dokumentenformat (maximal): A3. Durchlaufgeschwindigkeit: 1000 mm/min.. Farbe: Grau, Weiß. Format: DIN A3. Für Format: DIN A3. Geeignet für: Verwendung mit bis zu 2 x 250-Micron-Beuteln, bis zum Format A3. Geschwindigkeit: 0.25. Gewicht: 6700 g. Grundfarbe: Grau. Größe: DIN A3. Hersteller-Nr.: 74744000. Höhe: 117 mm. Kaltlaminierung: Nein. Knopf-und Bedienungselemente: Tastensteuerung. Leistung: 1700 W. Lieferumfang: 1 x Laminiergerät inkl. kostenlosem Laminierfolien-Starterkit. Marke: Leitz. Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Kunststoff. Materialstärke: 2 x 250 Mikron. Produktlinie: iLAM. Temperatureinstellung: Ja. Tiefe: 191 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6700 g
Farbe:
Grau, Weiß
Höhe:
117 mm
Breite:
482 mm
Tiefe:
191 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 230,10*
€ 264,22*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 234,71*
€ 264,23*
Lager 94QG7
11
€ 2,90*
ab € 234,85*
€ 265,15*
€ 4,50*
ab € 242,97*
€ 273,22*
13 Tage
999
Frei Haus
ab € 234,84*
€ 280,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,15*
€ 315,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,68*
€ 309,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,57*
€ 283,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,85*
€ 279,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
74890000
ab € 10,45*
Zubehör
Leitz
16926
ab € 27,21*
Zubehör
Leitz
33878
ab € 24,57*
Zubehör
Leitz
33872
ab € 24,48*
Zubehör
Leitz
74910000
ab € 18,67*
Zubehör
Leitz
74850000
ab € 19,92*
Zubehör
Leitz
74860000
ab € 6,83*
Zubehör
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Zubehör
Leitz
74790000
ab € 3,52*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,0619*
Zubehör
Leitz
74870000
ab € 25,19*
Zubehör
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
74900000
ab € 50,09*
Zubehör
Leitz
74800000
ab € 12,30*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.