Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierhülle A4 UDT 125mic, 25 Stück, glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308167
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     7482-00-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Leitz Laminierfolie A4 UDT 125 micron, mit UDT (Unique Direction Technology), mit aufgedruckten Pfeilen für die Einlegerichtung, um das Laminieren zu erleichtern, der Aufdruck verschwindet nach dem Laminiervorgang. Material: Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA). Inhalt: 25 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend, glasklar
Breite:
216 mm
Höhe:
303 mm
Inhalt:
25 Stück
Stärke der Folie:
125 mym
Verwendung für Papierformate:
A4
Material:
Ethyl-Vinyl-Acetat
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,61*
€ 8,42*
3 Tage
13
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,61*
€ 8,42*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 5,67*
€ 8,50*
3 Tage
36
pro Packung
€ 2,90*
ab € 5,94*
€ 8,87*
Lager 690
23
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,1975*
€ 10,5275*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,5275*
€ 12,52773
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,3875*
€ 12,36113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,7175*
€ 11,56383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,4975*
€ 11,30203
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,1875*
€ 10,93313
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,1975*
€ 8,56503
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2879* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16919
ab € 25,66*
Ähnlich
Leitz
33826
ab € 11,76*
Ähnlich
Leitz
33950
ab € 21,80*
Ähnlich
Leitz
33836
ab € 10,78*
Ähnlich
Leitz
16924
ab € 53,30*
Ähnlich
Leitz
33808
ab € 10,43*
Ähnlich
Leitz
33835
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
16926
ab € 26,94*
Ähnlich
Leitz
33878
ab € 24,40*
Ähnlich
Leitz
16925
ab € 28,60*
Ähnlich
Leitz
33807
ab € 7,00*
Ähnlich
Leitz
33806
ab € 4,07*
Ähnlich
Leitz
33805
ab € 2,67*
Ähnlich
Leitz
74300002
ab € 18,46*
Ähnlich
Leitz
73690002
ab € 2,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.