Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308026601
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5008-20-36
EAN/GTIN:
     4002432392865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Bürolocher NeXXt WOW Metall. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Blisterverpackung. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Stanzleistung:
30 Blatt
Farbe:
blau metallic
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3 mm
Lochung:
80 mm
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Anschlagschiene vorhanden:
ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz blau, bürolocher leitz, bürolocher, Aktenlocher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 5,95*
ab € 10,40*
€ 15,33*
Lager 690
55
1
€ 5,49*
ab € 10,44*
€ 15,35*
5 Tage
56
1
€ 5,87*
ab € 10,60*
€ 15,58*
1 Tag
55
1
€ 4,99*
ab € 10,62*
€ 15,67*
1
€ 7,95*
ab € 10,38*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,77*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
Zubehör
Leitz
60450036
ab € 14,65*
Zubehör
Leitz
55021036
ab € 13,95*
Zubehör
Leitz
10050036
ab € 4,26*
Zubehör
Leitz
52142036
ab € 49,93*
Zubehör
Leitz
60480036
ab € 31,14*
Zubehör
Leitz
60490036
ab € 35,07*
Zubehör
Leitz
53192036
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.