Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher 2,5mm mit Anschlagschiene blau metallic in Blisterverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher 2,5mm mit Anschlagschiene blau metallic in Blisterverpackung
Locher 2,5mm mit Anschlagschiene blau metallic in Blisterverpackung
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT50082036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50082036
EAN/GTIN:
     4002432392865
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Leitz Bürolocher NeXXt Metall, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster
  • mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
  • Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30
  • Material: Metall
  • Blisterverpackung
  • Farbe: blau metallic
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Bruttogewicht:
0.46 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau metallic
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Leitz
Material:
Metall
Stanzleistung:
2.5 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher, 5008, Privatlocher, Stanzlocher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
1
€ 5,95*
ab € 10,07*
€ 14,96*
2 Tage
37
1
€ 2,90*
ab € 10,26*
€ 15,20*
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 10,26*
€ 15,24*
1
€ 7,95*
ab € 10,20*
€ 15,68*
1 Tag
42
1
€ 4,99*
ab € 10,62*
€ 15,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
Zubehör
Leitz
60450036
ab € 14,66*
Zubehör
Leitz
55021036
ab € 13,94*
Zubehör
Leitz
10050036
ab € 4,27*
Zubehör
Leitz
52142036
ab € 49,92*
Zubehör
Leitz
60480036
ab € 30,71*
Zubehör
Leitz
60490036
ab € 34,96*
Zubehör
Leitz
53192036
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.