Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammler Orgaclass®, Polystyrol, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-304090010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2421-00-85
EAN/GTIN:
     4002432304868
Suchbegriffe:
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Stehregistratur
Leitz Sammler Orgaclass®, zum Abstellen auf den Tablaren des Regal-Systems Orgaclass®. Mit 2 Führungsstegen am Boden für seitliches Verschieben und Einrasten beim Vorziehen, Boden geriffelt , vorne mit Greifkante, mit Schlitzen zum Einstecken von Trennwänden, mit Abdeckschild 2420. Material: schlagfestes Polystyrol. Format: 97 x 156 x 336 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4 quer
Farbe:
grau
Größe (B x H x T):
97 x 178 x 335 mm
Material:
Polystyrol (PS)
Weitere Suchbegriffe: Stehsammler für Einstellmappen, kassettenregistratur, Stehsammler, Zeitschriftenboxen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,90*
€ 6,52*
2 Tage
37
1
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 6,62*
Lager 690
22
1
€ 5,49*
ab € 4,21*
€ 6,81*
9 Tage
22
1
€ 5,87*
ab € 4,19*
€ 6,81*
1 Tag
22
1
€ 4,99*
ab € 4,20*
€ 6,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24200000
ab € 0,38*
Zubehör
Leitz
52920001
ab € 3,49*
Zubehör
Leitz
24220090
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.