Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Stehsammler OrgaClass 24210085 DIN A4 PS grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/639/a012639z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/639/a012639z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-123040280
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24210085
EAN/GTIN:
     4002432304868
Suchbegriffe:
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Stehregistratur
Ideal für die Ablage von dünnen Einzelakten in Einstellmappen im Regal oder Schrank. Vorne mit Greifkante, die zusätzlich einen perfekten Halt und eine saubere Ausrichtung gewährleistet. Mit Führungsschienen am Boden für einfaches seitliches Verschieben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
OrgaClass®
Maße:
9,7 x 17,8 x 33,5 cm (B x H x T)
Höhe (hinten):
178
F³r Papierformat:
DIN A4 quer
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehsammler OrgaClass®
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stehsammler für Einstellmappen, kassettenregistratur, Ablagen, Ablagesysteme, Archivsammler, Katalogständer, Magazinboxen, Magazinständer, Standordner, Stehordner, Stehsammler, Zeitschriftenboxen, Zeitschriftensammler, Zeitschriftenständer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,90*
€ 6,52*
2 Tage
37
1
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 6,62*
1 Tag
22
1
€ 5,49*
ab € 4,21*
€ 6,81*
9 Tage
22
1
€ 5,87*
ab € 4,19*
€ 6,81*
1 Tag
22
1
€ 4,99*
ab € 4,20*
€ 6,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24200000
ab € 0,38*
Zubehör
Leitz
52920001
ab € 3,49*
Zubehör
Leitz
24220090
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.