Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand für Stehsammler, Polystyrol, rauchtopas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand für Stehsammler, Polystyrol, rauchtopas
Trennwand für Stehsammler, Polystyrol, rauchtopas
Trennwand für Stehsammler, Polystyrol, rauchtopas
Trennwand für Stehsammler, Polystyrol, rauchtopas
Trennwand für Stehsammler, Polystyrol, rauchtopas
Artikel-Nr.:
     C1011-24220090
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24220090
EAN/GTIN:
     4002432304875
Suchbegriffe:
Stehsammlertrennwand
Trennwand für Stehsammler
leitz trennwand für stehsammler
trennwand für stehsammler
Leitz Trennwand für Stehsammler 2421 und 2427, zur Unterteilung der Sammler in 2 oder 3 Fächer, mit Einstecknasen. Material: Polystyrol. Format: 150 x 336 mm. Farbe: rauchtopas.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Einstecknasen für 2427 und 2421
Höhe:
336
Tiefe:
2
Werkstoff:
Polystyrol
Verwendung für Produkt:
Leitz Stehsammler 2421 und 2427
Breite:
150
Farbe:
rauchtopas
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.