Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammler Orgaclass®, Polystyrol, grau LEITZ 2421-00-85


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammler Orgaclass®, Polystyrol, grau LEITZ 2421-00-85
Sammler Orgaclass®, Polystyrol, grau LEITZ 2421-00-85
Sammler Orgaclass®, Polystyrol, grau LEITZ 2421-00-85
Sammler Orgaclass®, Polystyrol, grau LEITZ 2421-00-85
Sammler Orgaclass®, Polystyrol, grau LEITZ 2421-00-85
Artikel-Nr.:
     639-304090010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2421-00-85
EAN/GTIN:
     4002432304868
Suchbegriffe:
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Stehregistratur
Leitz Sammler Orgaclass®, zum Abstellen auf den Tablaren des Regal-Systems Orgaclass®. Mit 2 Führungsstegen am Boden für seitliches Verschieben und Einrasten beim Vorziehen, Boden geriffelt , vorne mit Greifkante, mit Schlitzen zum Einstecken von Trennwänden, mit Abdeckschild 2420. Material: schlagfestes Polystyrol. Format: 97 x 156 x 336 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Breite:
97
Farbe:
grau
Griffloch vorhanden:
false
Tiefe:
336
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Stehsammler für Einstellmappen, kassettenregistratur, Akten-Stehsammler, Aktenaufbewahrungs-Stehsammler, Aktenaufbewahrungsstehsammler, Aktenstehsammler, Altablage-Stehsammler, Altablagestehsammler, Archivablage-Stehsammler, Katalogständer, Leitz, Sammelbox, Schreibtisch-Accessoire, Steh-Sammler, Stehsammler, Zeitschriften-Box, Zeitschriften-Stehsammler, Zeitschriftenbox, Blankoschilder, Einsteckschilder, Schilder, Beschriftungsschilder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
€ 5,95*
ab € 3,98*
€ 6,48*
1
€ 7,95*
ab € 3,90*
€ 6,51*
2 Tage
22
1
€ 5,49*
ab € 4,21*
€ 6,79*
6 Tage
22
1
€ 5,87*
ab € 4,18*
€ 6,80*
Lager 639
22
1
€ 4,99*
ab € 4,19*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24200000
ab € 0,38*
Zubehör
Leitz
52920001
ab € 3,50*
Zubehör
Leitz
24220090
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.