Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter Serie 18, A4, 250g/m², kfm-/Amtsheftung, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-304082013
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1834-00-00
EAN/GTIN:
     4002432303229
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter leitz braun
hänge hefter
Leitz Hängehefter SERIE 18, für kaufmännische Heftung und Amtsheftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Überstehender Reiterfalz mit Organisationsdruck, links vorgedrucktes Feld für Beschriftung, auch geeignet für Farbcodierung mit OCplus Beschriftungsetiketten. Mit fest eingezacktem Aufreihband und Daumenausschnitt. Material: Natronkarton 250 g/qm (RC). Für A4. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Farbe:
braun
Format:
A4
Breite:
318 mm
Breite inkl. Hängeschine:
348 mm
Höhe:
265 mm
Material:
Natronkarton
Grammatur:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: leitz hänge-hefter, Hängeregistraturen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 1,82*
50
€ 5,50*
ab € 1,53*
€ 2,05*
Lager 690
234
1
€ 5,49*
ab € 1,32674*
€ 2,30674*
3 Tage
179
1
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 2,42*
1
€ 7,95*
ab € 1,46*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30674*
€ 2,74502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92674*
€ 2,29282
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82674*
€ 2,17382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73674*
€ 2,06672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69674*
€ 2,01912
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32674*
€ 1,57882
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.