Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT18340000 Herst.-Nr.: 18340000 EAN/GTIN: 4002432303229 |
| |
|
| | |
| - Hängehefter SERIE 18
- für kaufmännische Heftung und Amtsheftung
- für die geheftete Ablage von Einzelakten
- überstehender Reiterfalz mit Organisationsdruck
- links vorgedrucktes Feld für Beschriftung
- auch geeignet für Farbcodierung mit OCplus Beschriftungsetiketten
- mit fest eingezacktem Aufreihband und Daumenausschnitt
- Material: Natronkarton 250 g/qm (RC).
- für A4
- Farbe: naturbraun
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.069 kg | Farbe: | braun | Farbname: | naturbraun | Heftungsart: | Amtsheftung/kaufm. Heftung | Marke: | Leitz | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Papiergewicht: | 250 g/qm | Registraturtyp: | Hängeregistratur | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 50 | | € 5,87* | ab € 1,38* | € 1,82* | | | | | | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 1,53* | € 2,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,32674* | € 2,30674* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,39* | € 2,42* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,46* | € 2,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 91,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|