Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter SERIE 18, kfm. und Amtsheftung, Natronkarton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängehefter SERIE 18, kfm. und Amtsheftung, Natronkarton, naturbraun
Hängehefter SERIE 18, kfm. und Amtsheftung, Natronkarton, naturbraun
Hängehefter SERIE 18, kfm. und Amtsheftung, Natronkarton, naturbraun
Hängehefter SERIE 18, kfm. und Amtsheftung, Natronkarton, naturbraun
Hängehefter SERIE 18, kfm. und Amtsheftung, Natronkarton, naturbraun
Hängehefter SERIE 18, kfm. und Amtsheftung, Natronkarton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1011-18340000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     18340000
EAN/GTIN:
     4002432303229
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter leitz braun
hänge hefter
Leitz Hängehefter SERIE 18, für kaufmännische Heftung und Amtsheftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Überstehender Reiterfalz mit Organisationsdruck, links vorgedrucktes Feld für Beschriftung, auch geeignet für Farbcodierung mit OCplus Beschriftungsetiketten. Mit fest eingezacktem Aufreihband und Daumenausschnitt. Material: Natronkarton 250 g/qm (RC). Für A4. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Farbe:
Naturbraun
Art der Heftung:
kaufmännische und Amtsheftung
Flächenmasse des Papiers:
250
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
eingezacktes Aufreihband, Daumenausschnitt
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Hängeregistratur:
Serie 18
Weitere Suchbegriffe: leitz hänge-hefter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30674*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30674*
€ 2,74502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93674*
€ 2,30472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82674*
€ 2,17382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73674*
€ 2,06672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70674*
€ 2,03102
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30674*
€ 1,55502
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.