Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-122548372 Herst.-Nr.: 18340000 EAN/GTIN: 4002432303229 |
| |
|
| | |
| Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Überstehender Reiterfalz, links vorgedrucktes Feld für Beschriftung. Metall-Hängeschiene mit anwenderfreundlichen Hängenasen. Mit fest eingezacktem Aufreihband und Daumenausschnitt. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | SERIE 18 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hängehefter SERIE 18 | Maße: | 34,5 x 26,5 cm (B x H) | F³r Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 250 g/m² | Art der Heftung: | kaufmännische Heftung, Amtsheftung | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Natronkarton, recycelt | Farbe: | naturbraun |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 5,87* | ab € 1,38* | € 1,83* | | | | | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 1,54* | € 2,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,31674* | € 2,28674* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,39* | € 2,40* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,51* | € 2,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|