Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-304068000 Herst.-Nr.: 1253-60-01 EAN/GTIN: 4002432367832 |
| |
|
| | |
| Leitz Plastikregister A-Z, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Hartpappe 250 q/qm (blau), mit Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 20. Format: 225 x 297 mm. Blisterverpackung. Farbe: weiss. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, leitz kunststoff-register a-z din a4, kunststoff register, kunststoff-register a4, 10525773 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | pro Satz | € 5,49* | ab € 3,44* | € 4,78* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Satz | € 5,87* | ab € 3,46* | € 4,78* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 5,50* | ab € 3,67* | € 7,18* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 5,44* | € 8,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 39,37* | € 72,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze | Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 47,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|