Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-80125301 Herst.-Nr.: 1253-60-01 EAN/GTIN: 4002432367832 |
| | |
|
| | |
| LEITZ Kunststoff-Register, A-Z, A4, 21-teilig, PP, weiß 0,12 mm, mit blauem beschriftbarem Deckblatt aus Hartpappe (250 g/qm), bedruckte Taben, Standard-Ausführung, Euro- lochung, Maße: (B)225 x (H)297 mm (1253-60-01) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, kunststoffregister blau, kunststoff register, plastikregister a-z, Register & Trennblätter, Kunststoff-Register, Buchstaben |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 3,45* | € 4,78* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 3,47* | € 4,80* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,69* | € 7,27* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,534* | € 7,334* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,62* | € 8,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|