Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1253-10 Herst.-Nr.: 12536001 EAN/GTIN: 4002432367832 |
| |
|
| | |
| Kunststoffregister Leitz A4 A-Z 1253 (WEISS) A4 volle Höhe, A-Z, 20-teilig, PP, weiß, Pack 10 Stück - Leitz Kunststoffregister 12536001 in 1/1 DIN A4 mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton (250 g/m²) in attraktiver Optik. Material: PP-Folie (0,12mm), Taben: A-Z, Teilung: 20-teilig, Farbe: weiß, Maße: 29,7x22,5cm., Lochung: Universallochung. Ausführung: 20 Blatt mit bedruckten Taben für einen schnellen Zugriff auf die Unterlagen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, leitz kunststoff-register a-z din a4, kunststoff register, kunststoff-register a4, Leitz, Register, Trennblatt, Trennblätter, A-Z, Alphabet, alphabetisch, Überbreite Register, Register A-Z, ABC-Register |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Satz | € 5,49* | ab € 3,44* | € 4,78* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Satz | € 5,87* | ab € 3,46* | € 4,78* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 5,50* | ab € 3,67* | € 7,18* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 5,44* | € 8,78* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 39,37* | € 72,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,937* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|