Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT12536001 Herst.-Nr.: 12536001 EAN/GTIN: 4002432367832 |
| |
|
| | |
| - Leitz Plastikregister A-Z, A4, Überbreite
- mit beschriftbarem Deckblatt aus Hartpappe 250 q/qm (blau), mit Universallochung
- Material: Polypropylen (PP)
- Blattanzahl 20
- Format: 225 x 297 mm
- Blisterverpackung
- Farbe: weiss
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 20 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 225 mm | Bruttogewicht: | 0.144 kg | Deckblatt: | ja | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 297 mm | Lochung: | Universallochung | Marke: | Leitz | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 120 mic | Taben: | Buchstaben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, leitz kunststoff-register a-z din a4, kunststoff register, kunststoff-register a4, 1253, Buchstaben, Buchstaben-Register, BuchstabenRegister, Kunststoff, Register |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Satz | € 5,49* | ab € 3,47* | € 4,76* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Satz | € 5,87* | ab € 3,46* | € 4,78* | | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 5,50* | ab € 3,71* | € 7,18* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 5,49* | € 8,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 39,57* | € 72,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze | Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 47,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|