Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-184257 Herst.-Nr.: 12536001 EAN/GTIN: 4002432367832 |
| | |
|
| | |
| - beschriftbares Deckblatt aus stabilem Karton (250 g/m2) in attraktiver Optik
- stabile weisse Folie, 0,12 mm
- Taben mit Zahlenaufdruck (ausser mehrfarbiger Ausführung)
- Blanko-Register zur individuellen Beschriftung in 5-Farben-Aufteilung für eine bessere Übersicht
- Universallochung
- Masse: B 225 x H 297 mm
Weitere Informationen: | | Registertyp: | A - Z | Farbe: | blau | Stück pro Paket: | 1 | Lochung: | Universallochung | Format: | DIN A4 | Einteilung: | A - Z (20-tlg.) | Taben: | 20 Stk | Bedruckbar: | Nein | Material: | Karton | Höhe: | 297 mm | Geeignet für: | DIN A4 DIN | Breite: | 225 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, leitz kunststoff-register a-z din a4, kunststoff register, kunststoff-register a4, 184257, 184257-SW81, Trennlaschen, Trennblätter, Register, Schrägregister, Buchstaben-Register, Zahlen-Register, Monatsregister, Blanko-Register |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Satz | € 5,49* | ab € 3,44* | € 4,78* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Satz | € 5,87* | ab € 3,46* | € 4,78* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 5,50* | ab € 3,67* | € 7,18* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 5,44* | € 8,78* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 39,37* | € 72,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|