Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner, 205x310x76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-254060
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     CPD5212
EAN/GTIN:
     4030152048472
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Tischrechner CPD 5212. Funktionen: 11 Wechselkurse sind programmiert, 5 Wechselkurse können frei programmiert werden, Steuer-Rechnungen, Speicherrechnen (Zwischensumme, Endsumme, Subtraktion, Addition), Wahlschalter für Anzeige/Druck/Postenzähler, Wahlschalter für Währung/Steuer, Wahlschalter für Rundungen, Wahlschalter für Dezimaleinstellungen, Zwischensumme, Endsumme, Vorzeichenwechsel, Prozent, Delta-Prozent, letzte Stelle löschen, Wurzelrechnung, Aufpreisrechnung, Nichtrechentaste für Nummern oder Datumseingabe, Cost-Sell-Margin, Euro-Währungsumrechung. Druckausstattung: mechanisches Druckwerk, Farbband in schwarz/rot, 3,5 Zeilen/Sek.. Energieversorgung: Netzanschluss vorhanden. Gewicht: 1600g. Größe (B x H x T): 220 x 90 x 290 mm. Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: einzeilig. Anzahl der Display-Zeichen je Zeile: 12 Zeichen. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anzeige:
12-stellig
Maße (B x H x T):
205 x76 x 310 mm
Energieversorgung:
Netzbetrieb
Weitere Suchbegriffe: farbband rechenmaschine olympia, rechen maschine, farbband rechenmaschine, Rechner, Rechenmaschinen, Druckende Tischrechner, Kaufmännische Rechner
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 11,80*
3 Tage
46
Frei Haus
ab € 88,02*
€ 113,89*
Lager 690
25
€ 5,49*
ab € 88,74*
€ 113,92*
€ 4,95*
ab € 86,27*
€ 115,30*
€ 6,78*
ab € 91,40*
€ 117,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olympia
946776002
ab € 5,41*
Ähnlich
GBC
IB404009
ab € 140,86*
Ähnlich
GBC
IB410055
ab € 75,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.