Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner 1221X, mit Druckfunktion, semiprofessionel, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischrechner 1221X, mit Druckfunktion, semiprofessionel, weiß/blau
Tischrechner 1221X, mit Druckfunktion, semiprofessionel, weiß/blau
Tischrechner 1221X, mit Druckfunktion, semiprofessionel, weiß/blau
Tischrechner 1221X, mit Druckfunktion, semiprofessionel, weiß/blau
Tischrechner 1221X, mit Druckfunktion, semiprofessionel, weiß/blau
Tischrechner 1221X, mit Druckfunktion, semiprofessionel, weiß/blau
Tischrechner 1221X, mit Druckfunktion, semiprofessionel, weiß/blau
Tischrechner 1221X, mit Druckfunktion, semiprofessionel, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     C1011-IB410055
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB410055
EAN/GTIN:
     0013465410055
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Ibico Semiprofessioneller Tischrechner 1221X. 12-stelliges, abgewinkeltes LCD-Display. Mit Druckfunktion. Tastatur mit farbigen Tasten. Druckgeschwindigkeit: 2,4 Zeilen pro Sekunde in schwarz und rot (negative Zahlen). Abschaltbarer Druckmodus. Datum/Uhrzeit optional. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Funktionen: Dezimalstellenwahl A/0/2/3/4/F, Prozentrechnung, Doppelnulltaste, Fließ- und Festkommaberechnung, Mehrwertsteuer, Postenzähler, Referenznummer/Datumdruck, Rundungsautomatik, Schnellkorrekturtaste, 4-Tasten-Speicher, Summe/Zwischensumme, Tausenderunterteilung, Vorzeichenwechsel, Währungsumrechnung. Lieferung inklusive Netzteil. Gewicht: 800 g. Format: 212 x 64 x 278 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: weiß/blau.
Weitere Informationen:
Mehrwertsteuer-Automatik vorhanden:
Nein
Zeitberechnung möglich:
Nein
Druckfarbe:
schwarz/rot
Druckausgabe vorhanden:
Ja
Steuerberechnung möglich:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Abgewinkeltes LCD-Display.Mit Druckfunktion.Farbige Tasten.Druckgeschwindigkeit: 2,4 Zeilen pro Sekunde in schwarz und rot (negative Zahlen). Abschaltbarer Druckmodus. Datum/Uhrzeit optional. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung.
Postenzähler:
Ja
Summe/Zwischensumme möglich:
Ja
Währungs-Umrechnung vorhanden:
Ja
Breite:
212
Grand-Total Speicher vorhanden:
Nein
Deltaprozent-Rechnung möglich:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Art der Hilfenergie:
Keine
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß/blau
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
F
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Speicher:
4-Tasten Speicher
Rundungsautomatik vorhanden:
Ja
Prozent-Rechnung möglich:
Ja
max. zul. Druckgeschwindigkeit:
2
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Höhe:
64
Typbezeichnung des Druckverfahrens:
Thermo
Mark-up/Mark-down-Taste vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
12
Garantie gewährt:
Ja
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile:
12
Tiefe:
276
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Referenz-Nummer-, Datumsdruck vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
AR5708
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.