Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Tischrechner CPD 5212 4861 druckend 12stellig Netzbetrieb weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-701003400
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     4861
EAN/GTIN:
     4030152048472
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Druckender Tischrechner. Nichtrechentaste für Nummern oder Datumseingabe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CPD 5212
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischrechner CPD 5212
Art des Displays:
Digitron
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 12-stellig
Speicher:
1 Speicher (4 Tasten)
Typbezeichnung des Druckverfahrens:
Farbband
max. zulässige Druckgeschwindigkeit:
4,1 Zeilen/s
Druckfarbe:
schwarz/rot
Verwendung für Rollenbreite:
57 mm
Währungsumrechnung vorhanden:
Ja
Steuerberechnung möglich:
Ja
Summe/Zwischensumme möglich:
Ja
Grand Total-Speicher vorhanden:
Nein
Datumsdruck vorhanden:
Ja
Deltaprozentrechnung möglich:
Ja
Postenzähler:
Ja
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
A, F, 0, 2, 3, 4
Rundungsautomatik vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Nein
Prozentrechnung möglich:
Ja
Druckausgabe vorhanden:
Ja
weitere Funktionen:
Profitberechnung (Cost/Sell/Margin), Wurzelberechnung
Maße:
220 x 90 x 290 mm (B x H x T)
Gewicht:
1.600 g
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Additionsrolle
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: farbband rechenmaschine olympia, rechen maschine, farbband rechenmaschine, Additionsmaschinen, Rechenmaschinen, Rechner, Schulrechner, Schultischrechner, Taschenrechner
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
46
Frei Haus
ab € 86,57*
€ 110,79*
1 Tag
11
€ 5,49*
ab € 88,29*
€ 113,45*
€ 4,95*
ab € 86,71*
€ 114,79*
€ 6,78*
ab € 91,67*
€ 117,32*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 92,45*
€ 117,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olympia
946776002
ab € 65,31*
Ähnlich
GBC
IB404009
ab € 141,49*
Ähnlich
GBC
IB410055
ab € 75,48*
Ähnlich
TA Triumph-Adler
B4996000
ab € 94,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.