Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professioneller Tischrechner 1231X, mit Druckfunktion, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Professioneller Tischrechner 1231X, mit Druckfunktion, weiß/blau
Professioneller Tischrechner 1231X, mit Druckfunktion, weiß/blau
Professioneller Tischrechner 1231X, mit Druckfunktion, weiß/blau
Professioneller Tischrechner 1231X, mit Druckfunktion, weiß/blau
Professioneller Tischrechner 1231X, mit Druckfunktion, weiß/blau
Professioneller Tischrechner 1231X, mit Druckfunktion, weiß/blau
Professioneller Tischrechner 1231X, mit Druckfunktion, weiß/blau
Professioneller Tischrechner 1231X, mit Druckfunktion, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     C1011-IB404009
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB404009
EAN/GTIN:
     0013465404009
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Ibico Professioneller Tischrechner 1231X. 12-stelliges Zweifarben-LCD-Display. Mit Druckfunktion. Professionelle Tastatur mit farbigen Tasten. Druckgeschwindigkeit: 3,5 Zeilen pro Sekunde in schwarz und rot (negative Zahlen). Abschaltbarer Druckmodus. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Funktionen: Dezimalstellenwahl A/0/1/2/3/4/6/F, Prozent-/Deltaprozentrechnung, Doppelnulltaste, Fließ- und Festkommaberechnung, Mehrwertsteuer, Postenzähler, Referenznummer/Datumdruck, Rundungsautomatik, Schnellkorrekturtaste, 4-Tasten-Speicher, Steuerabrechnung, Summe/Zwischensumme, Tausenderunterteilung, Vorzeichenwechsel, Währungsumrechnung. Lieferung inklusive Netzteil. Gewicht: 1800 g. Format: 230 x 75 x 300 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: weiß/blau.
Weitere Informationen:
Tiefe:
300
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Zweifarben-LCD-Display. Professionelle Tastatur mit farbigen Tasten. Druckgeschwindigkeit: 3,5 Zeilen/Sek. in schwarz und rot (negative Zahlen). Abschaltbarer Druckmodus. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung.
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Mehrwertsteuer-Automatik vorhanden:
Nein
Prozent-Rechnung möglich:
Ja
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile:
12
Steuerberechnung möglich:
Ja
Rundungsautomatik vorhanden:
Ja
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Nein
Referenz-Nummer-, Datumsdruck vorhanden:
Ja
Summe/Zwischensumme möglich:
Ja
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1x12
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
F
Zeitberechnung möglich:
Nein
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Postenzähler:
Ja
Farbe:
weiß/blau
Typbezeichnung des Druckverfahrens:
Thermodruck
Deltaprozent-Rechnung möglich:
Ja
Grand-Total Speicher vorhanden:
Nein
Druckausgabe vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Art der Hilfenergie:
Keine
max. zul. Druckgeschwindigkeit:
3
Breite:
230
Speicher:
4-Tasten-Speicher
Währungs-Umrechnung vorhanden:
Ja
Druckfarbe:
schwarz/rot
Höhe:
75
Mark-up/Mark-down-Taste vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,60*
€ 218,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,64*
€ 206,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,92*
€ 176,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TA Triumph-Adler
470
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.