Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-253242 Herst.-Nr.: 100-5B EAN/GTIN: 4007817104057 |
| |
|
| | |
| Bleistift Mars® Lumograph®. Ausführung der Schaftform: Sechskanftorm. Gespitzt. Schaft lackiert. Efficient for ecology: Zertifiziert - der Umwelt zuliebe! Holz aus zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezepturen und hartverleimte Minen, Bleistift bester Qualität, gut reproduzierfähiger Abstrich, leicht radierbar, leicht spitzbar. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: blau. Bezeichnung der Härte: 5B. Ausführung des Inhalts mit Packung: Schachtel mit 12 Stück. Weitere Informationen: | | Härtegrad: | 5B | Ausführung: | ohne Radierer | Schaftfarbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,59* | € 0,96* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 0,70* | € 1,11* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,67* | € 1,20* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,75* | € 1,21* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,90* | € 1,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 11,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|