Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapierspender weiß für 2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-247565
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     223080240
EAN/GTIN:
     6414300092384
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Handtuchrollenspender
Praktischer Spender für haushaltsübliche Toilettenpapierrollen. Für 2 Toilettenpapierrollen gleichzeitig (mit einem Durchmesser von max. 115 mm). Aus ABS-Kunststoff, robust und zuverlässig. Sichtfenster zeigt an, wann Papier nachgefüllt werden muss. Geeignet für Eckanbringung rechts und links (Rollenhalter austauschbar). Einfaches Befüllen, Anbringen und Pflegen. Abschließbar. Maße: 300x145x145 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
14,5 cm
Höhe:
30 cm
Tiefe:
14,5 cm
Material:
ABS-Kunststoff,
Ausführung:
abschließbar
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel und Nordic Ecolabel
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 38,83*
€ 49,26*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 45,89*
€ 57,53*
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 45,59*
€ 57,56*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 51,50*
€ 64,51*
€ 4,90*
ab € 51,56*
€ 66,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.